曜日別特売

カー用品 プラウドギア 2WAYマルチテーブル

カー用品 プラウドギア 2WAYマルチテーブル - プラウドカー用品 プラウドギア 2WAYマルチテーブル - プラウドカー用品 プラウドギア 2WAYマルチテーブル - プラウドカー用品 プラウドギア 2WAYマルチテーブル - プラウドカー用品 プラウドギア 2WAYマルチテーブル - プラウドカー用品 プラウドギア 2WAYマルチテーブル - プラウドカー用品 プラウドギア 2WAYマルチテーブル - プラウドカー用品 プラウドギア 2WAYマルチテーブル - プラウド

お車のシートバックに取り付けて軽食&テレワークが可能な大型テーブルです。お菓子、スマホ、小物類などを収納できる多彩なテーブルです。背もたれの角度に合わせて高さや角度も変えられる調節可能ベルト装備しており、持ち運べて使い方や用途はアレンジ次第で様々です。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。仕様抗菌撥水素材、2WAY(マルチポケット、リヤテーブル)サンドカーキサイズ(cm)26.5×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779821PGR110
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする