カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット

カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット - プラウドカー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット - プラウドカー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット - プラウドカー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット - プラウドカー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット - プラウドカー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット - プラウドカー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット - プラウドカー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット - プラウド

お車の天井スペースやデッドスペースを有効活用して収納が増えて便利な天井収納マルチネットです。取付簡単でネットに物を置いたり、ネット内側ポケットに収納可能です。ヘッドレストに取付座席後方中央部やトランクなど、どこでも自由自在に取付ができます。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。仕様抗菌撥水素材、2WAY(ネット上に置く、内ポケット収納)、トランク収納ポケット(2つ折り)、広報座席収納ポケット&飛び出し防止サンドカーキサイズ(cm)本体:53×80 ベルト:9~35耐荷重(kg)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779839PGR113
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする