MEIHO(メイホー)
小物ケース
用途
釣具や文具の収納のほか、ピルケースやアクセサリーケースとして
付属品
仕切り板×4枚、ストラップ
材質
耐衝撃性コーポリマー
色
オレンジ
質量(g)
95
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
104×127×34【小物ケース】(小):23×27×11 / (中):28×54×11 / (大):26×112×16
ストラップ長さ(cm)
44
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18803605
FB-20
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください