パーツトレー (重ね置型)

パーツトレー (重ね置型) - エスコパーツトレー (重ね置型) - エスコパーツトレー (重ね置型) - エスコパーツトレー (重ね置型) - エスコパーツトレー (重ね置型) - エスコパーツトレー (重ね置型) - エスコ

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。

材質ポリプロピレン質量(g)455容量(L)6耐荷重(kg)20 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155内容量1組(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980608EA661CS-3A
オープン
2,930
3,223(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする