曜日別特売

パーツトレー (ESD重ね置型)

パーツトレー (ESD重ね置型) - エスコパーツトレー (ESD重ね置型) - エスコパーツトレー (ESD重ね置型) - エスコパーツトレー (ESD重ね置型) - エスコパーツトレー (ESD重ね置型) - エスコパーツトレー (ESD重ね置型) - エスコ

付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。

材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980651EA661CT-5A
オープン
6,520
7,172(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする