曜日別特売

カメラ三脚 (中型用)

カメラ三脚 (中型用) - エスコカメラ三脚 (中型用) - エスコカメラ三脚 (中型用) - エスコカメラ三脚 (中型用) - エスコカメラ三脚 (中型用) - エスコカメラ三脚 (中型用) - エスコ

付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。

仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980766EA759EX-92C
オープン
25,000
27,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする