曜日別特売

イージーケアランチボックス1段

イージーケアランチボックス1段 - 岩崎工業

洗いやすいパッキンとフタ一体式
パッキンを取り外す手間が無くなりました
食パンで作ったサンドイッチを四つに切ったものがピッタリ収まるサイズ設定
上から見て中身が確認できるクリアな窓付き
押しつぶしにくいフタ構造でふっくらと盛り付け、持ち運びができます
電子レンジOK(本体・中仕切り)
食洗機OK
銀イオンで抗菌(本体・中仕切り)
防汚加工(本体・中仕切り)

材質本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマーピンク質量(g)171寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×84×64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010376B-1487PI
1,440
999
1,099(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする