東京メタル
インテリアランプ
木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。
材質
木(茶)・鉄
寸法(mm)
セード径135×全高440、フレンジ径130
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
40
スイッチ
中間スイッチ
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
コード長さ(m)
1.7
ランプ
110V40W E17ランプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024121
LS2816T
¥
5,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください