東京メタル
クリップ式ブラックライト
クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。
材質
鉄、アルミ
寸法(mm)
セード径112×全高203
質量(kg)
0.35
備考
ブラックランプではございません
電源(V)
AC100
消費電力(W)
100
口金
E26
コード長さ(m)
約2
最大挟み幅(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024446
BPM-770PBZ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください