住商モンブラン
ナースパンツ
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、脚長効果バツグンのブーツカットタイプのパンツ
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
83
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
フルダル制電裏綿トリコット
裾上げ
未
性別
レディス
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
ミント
白
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19291137
73-1091-S
白
S
56~62
25.5
92
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291146
73-1091-M
白
M
60~66
26
96
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291155
73-1091-L
白
L
64~70
27
100
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291171
73-1091-LL
白
LL
70~76
28
106
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291180
73-1091-3L
白
3L
76~82
29
112
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291189
73-1091-4L
白
4L
82~88
30
118
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291198
73-1093-S
ピンク
S
56~62
25.5
92
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291207
73-1093-M
ピンク
M
60~66
26
96
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291216
73-1093-L
ピンク
L
64~70
27
100
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291225
73-1093-LL
ピンク
LL
70~76
28
106
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291241
73-1093-3L
ピンク
3L
76~82
29
112
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291250
73-1093-4L
ピンク
4L
82~88
30
118
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291259
73-1095-S
サックス
S
56~62
25.5
92
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291268
73-1095-M
サックス
M
60~66
26
96
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291277
73-1095-L
サックス
L
64~70
27
100
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291286
73-1095-LL
サックス
LL
70~76
28
106
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291295
73-1095-3L
サックス
3L
76~82
29
112
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291311
73-1095-4L
サックス
4L
82~88
30
118
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291320
73-1097-S
ミント
S
56~62
25.5
92
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291329
73-1097-M
ミント
M
60~66
26
96
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291338
73-1097-L
ミント
L
64~70
27
100
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291347
73-1097-LL
ミント
LL
70~76
28
106
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291356
73-1097-3L
ミント
3L
76~82
29
112
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19291365
73-1097-4L
ミント
4L
82~88
30
118
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください