千羽鶴印(エンテック)
SPS樹脂角箸
持ちやすい角形状、先端の滑り止め加工で食材が滑りにくい
用途
麺類の食事に
材質
シンジオタクチックポリスチレン
対応
食洗:使用可能
耐熱温度(℃)
200
内容量
1膳
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19286675
753B
ブラック
19.5
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
19286691
753R
エンジ
19.5
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
19286700
752B
ブラック
21
¥
450
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
19286709
752R
エンジ
21
¥
450
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
19286718
751B
ブラック
22.5
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
19286727
751R
エンジ
22.5
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください