ハンギング キャディ

ハンギング キャディ 3D U ACE(スリーディーユーエース) ハンギング キャディ 3D U ACE(スリーディーユーエース)

メーカー名:スリーディーユーエース
メーカー品番:6121-BLACK
大きなポケットが4つ、吊るせる仕様で、アウトドアやキャンプで大活躍間違いなし。
販売備考:モデュラータイヤステップで使用できるハンギングキャディバック。アウトドアやキャンプで重宝します。
色[カラー]:ブラック
サイズ:製品寸法:45×45cm

仕様関連商品:品番:6127A-BK,6127A-CB,6127A-RG,6127B-BK,6127B-CB,6127B-RG 材質ナイロン(300Dオックスフォードクロス) ブラック 区分タイヤステップ 備考汎用性あり。モデュラータイヤステップに取り付けられます。 型番6121 寸法(cm)45×45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19611737 6121-BLACK
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする