グリコ
ビスコ保存缶
食べ慣れた味の安心感、災害初動時に便利で保存しやすいグリコの保存缶
用途
調理不要なので、ライフラインが停止しても開封すればすぐに食べられます。備蓄食には少ない甘味系の商品で主食としてもおやつとしてもご利用頂けます。
種類
お菓子
賞味期限
(メーカーの製造日より)66ヶ月
原材料
小麦粉、砂糖、ショートニング、乳糖、全粉乳、イヌリン、発酵液、食塩、でん粉、小麦たんぱく、乳酸菌/炭酸Ca、膨張剤、香料、乳化剤、V.B1、V.B2、V.D
アレルギー
乳・小麦
栄養成分
(1パック標準20.6g当たり)エネルギー97kcal、タンパク質1.1g、脂質4g、炭水化物14.6g、食塩相当量0.11g
内容量
1箱(10缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20126499
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
全国
3
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
3
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
3
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
3
¥
3,400
/
税込
¥
3,740