TOP
アシストバー
14~18インチ兼用押して棒
用途
幼児車用手押棒
仕様
対応サイズ(インチ):14-18
付属品
シート止め用ボルト
色
ホワイト
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467076
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください