曜日別特売

SY5000Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型

SY5000Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 - SMC
仕様A・Bポート配管場所:バルブ質量(g)13n+24(n:連数)形式単一ベース形BマウントシリーズSY3000管接続口径P・EA・EBポート:1/8、A・Bポート:M5×0.8,C4(Φ4ワンタッチ管継手),C6(Φ6ワンタッチ管継手)方式P(SUP)・R(EXH)方式:共通SUP・共通EXH連数3連ねじ規格RcRoHS指令(10物質対応)対応適合バルブタイプSY3□20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392981SS5Y3-20-03+SY3220-5LOUE-C6(1p)+SY3000-26-9A(2p)
15,300
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする