DENSAN(デンサン/ジェフコム)
”バンキャビネット”シリーズ
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。
奥行が長く、スペースを有効利用できます。
奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。
天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途
車両荷室用収納
付属品
付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個
トラスコ品番
194-7790
材質
本体:SPCC、天板:MDF
色
黒(本体)・赤(天板)
高さ(mm)
外形:265
タイプ
ハイエース・キャラバン用
奥行(mm)
外形:1300
間口(mm)
外形:520
引出し数
1
有効内寸法・間口(mm)
404
有効内寸法・奥行(mm)
1195
有効内寸法・高さ(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34659540
SCT-F11
¥
134,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません