曜日別特売

バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段

バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。
「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。

用途車両荷室用収納付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個トラスコ品番194-7797材質本体:SPCC、天板:MDFブラック高さ(mm)外形:720奥行(mm)外形:1298間口(mm)外形:210有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34659549SCT-S05
126,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする