曜日別特売

非定常式 熱伝導テスター クイックラムダ

非定常式 熱伝導テスター クイックラムダ - EKO

表示機能付きポータブル熱伝導率測定装置です。
各種材料表面にセンサーを乗せるだけの簡単測定です。
わずか1分で測定可能です。
熱伝導率既知の標準サンプルによる検定値を利用しています。
測定レンジは断熱材から金属までの広域に対応しています。
熱伝導値によるクラス分け評価が可能です。
USB接続によるPCソフトが利用可能です。

用途
材料の品質評価に。
真空断熱材の真空度チェックに。
各種材料の劣化、品質変化の評価に。
・各種材料の研究、開発、応用
トラスコ品番180-6825幅(mm)250測定範囲VIP 真空断熱材 0.001~0.015 W/m・K 等質固体材料 0.03~5.00 W/m・K高さ(mm)90奥行(mm)200電源(V)AC100~240測定方式非定常法 ヒータ昇温方式測定方法非定常法 ヒータ昇温方式メモリー機能データ99件、キャリブレーション20件内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34672937HC-10
1,600,000
1,598,000
1,757,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする