防湿保温庫 オートクリーンドライ

防湿保温庫 オートクリーンドライ 東洋リビング 防湿保温庫 オートクリーンドライ 東洋リビング

独自開発した光触媒機構の電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐久性抜群です。
除湿しながら庫内をクリーンに保ちます。
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。
電気代1日約1円の超省エネ設計(30%設定時)です。
安心の5年間無償保証(湿度計は3年間)です。

材質【本体】スチール(粉体焼付塗装)【天板】ABS樹脂【扉】強化ガラス 電源(V)AC100 消費電力(W)0.9 内寸法(mm)【間口】332 内寸奥行(mm)299 電源コード(m)2 外寸法・奥行(mm)356 庫内湿度(%RH)可変式30~50%RH 外寸法・間口(mm)338 内容量1台
注意
※搬入費別途
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
容量(L)
棚板数(枚)
高さ内寸(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ED-41CAT2(B) 34667005
ED-41CAT2(B) 34667005
34667005 ED-41CAT2(B) 543-3836 39 1 387 459
オープン
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
ED-55CAT2(B) 34667021
ED-55CAT2(B) 34667021
34667021 ED-55CAT2(B) 543-3831 53 2 520 592
オープン
48,980
53,878 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする