曜日別特売
SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980

 

SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980
SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980
SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980
SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980
SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980
SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980
SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980
SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980
SKJ-YL004 ハンディファン エスケイジャパン 36212980

ハンディファン

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36212980
品番
SKJ-YL004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ペルチェ冷却プレートでお肌を直接冷やせるクールタッチハンディファン
3way(手持ち、卓上、フック)
冷却プレート:ペルチェ冷却装置搭載でわずか2秒で冷たさを実感できます。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。
風量調節3段階:中風、強風、弱風+冷却プレートの3つのモード
上下角度は300°まで調節可能
カラビナフック付き:卓上ファンとしても使用ができ、カバン等に取付けるとお出かけの際の持ち運びにも便利。
USB Type-C充電に対応
バッテリー容量2000mAh:使用時間は最大5時間(中風)、強風で3時間、冷却プレート+弱風でも約1.5時間使用可能
充電時間約3時間でフル充電可能

質量(kg)
0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.5×60×185
バッテリー容量(mAh)
2000

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする