曜日別特売

三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転

三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転 - エレコム三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転 - エレコム三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転 - エレコム三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転 - エレコム三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転 - エレコム三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転 - エレコム

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計のスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。

用途
脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。
持ち運びしやすく、手軽に全身撮影や広い場所での撮影が可能です。
スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。
マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。
付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。
※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。
Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。
自撮り棒として使用する際は、約860mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。
※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。
グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約340mmから約970mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。
ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。
※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。
※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄ブラック質量(g)215対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×49×190アーム長さ(mm)最大860(自撮り棒として使用時)使用電池CR1632保証期間1年間電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)連続動作時間40時間BluetoothBluetooth(R) 5.0プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)地上高さ(mm)340~970(三脚として使用時)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211720P-STSRM01085BK
6,040
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする