曜日別特売

ラバールーセン 1851

ラバールーセン 1851 - スリーボンド

低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。
低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。
ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。
化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。

用途
自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、
ゴム部品の潤滑
無色透明トラスコ品番698-7727容量(mL)300粘度(mPa・s)1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(mPa・s)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37750119TB18513001000300
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする