DF13シリーズ

DF13シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400690DF13-40DS-1.25C(10)
オープン
20
22(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする