曜日別特売

Castrol Go 2T FC 1L(プラスチックボトル)

Castrol Go 2T FC 1L(プラスチックボトル) - カストロール
(2件のレビュー)

全メーカー対応小型2サイクルスクーター専用スタンダードオイル。国産、外車各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用いただけます。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルスクーター専用オイルです。

用途分離・混合給油 両用グリーンタイプ部分合成油香りパッションフルーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格FC危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
※4サイクルエンジンには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431631153442002
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43163115
2025-12-24
用途: 昔のスクーターやスポーツバイクに

2stバイクに使っています(250/400)に使っていますが煙も少なくプラグ汚れも少なく感じます

1が参考にしています
2025-11-18
用途: スクーター用
ゴトウ商店サービス業

プラ容器入りで何の不満も有りません。ケムリが少し多いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする