曜日別特売

データロガー

データロガー - testo(テストー)データロガー - testo(テストー)データロガー - testo(テストー)データロガー - testo(テストー)データロガー - testo(テストー)データロガー - testo(テストー)データロガー - testo(テストー)データロガー - testo(テストー)

手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g
測定値が読みやすい大画面
本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示
高精度±3%の湿度センサ
モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出
汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単

用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100内容量1台
注意
※モバイルアプリをダウンロード
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像572807400572 1743 01697-9162
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像572807490572 1743 02697-9160
27,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする