曜日別特売

クランプメーター 770-3 セット

クランプメーター  770-3 セット - testo(テストー)クランプメーター  770-3 セット - testo(テストー)クランプメーター  770-3 セット - testo(テストー)クランプメーター  770-3 セット - testo(テストー)クランプメーター  770-3 セット - testo(テストー)クランプメーター  770-3 セット - testo(テストー)クランプメーター  770-3 セット - testo(テストー)クランプメーター  770-3 セット - testo(テストー)

操作性に優れた垂直開閉ジョーです。
真の実効値(True RMS)です。
モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。
AC/DC 自動判別機能があります。
見やすい大型ディスプレイです。
最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。

用途電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。付属品テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3トラスコ品番658-4827幅(mm)249高さ(mm)44奥行(mm)96交流電圧(V)1000抵抗(Ω)60.00M直流電圧(V)1000交流電流(A)600直流電流(A)600測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用安全規格CAT IV 600V / CAT III 1000VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572806000590 7703 03
66,000
65,980
72,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする