曜日別特売

温度計 110 Food セット

温度計  110 Food セット - testo(テストー)温度計  110 Food セット - testo(テストー)温度計  110 Food セット - testo(テストー)温度計  110 Food セット - testo(テストー)温度計  110 Food セット - testo(テストー)温度計  110 Food セット - testo(テストー)温度計  110 Food セット - testo(テストー)

testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。
TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。
モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。

用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫付属品食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタトラスコ品番701-7179セット内容testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ材質ABS + PC、TPE幅(mm)135白・オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60電源(V)単3乾電池×3温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50 ~ +150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
同梱の温度プローブ使用時の測定範囲を記載
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572806450563 0112
47,000
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする