曜日別特売

温度計 110 Food

温度計  110 Food - testo(テストー)温度計  110 Food - testo(テストー)温度計  110 Food - testo(テストー)温度計  110 Food - testo(テストー)温度計  110 Food - testo(テストー)温度計  110 Food - testo(テストー)温度計  110 Food - testo(テストー)

testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です。
生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。
モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。

用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫トラスコ品番701-7178材質ABS + PC、TPE幅(mm)135白・オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60電源(V)単3乾電池×3温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-200 ~ +800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※プローブ必須
※TUC(テストーユニバーサルコネクタ)タイプの温度プローブをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572806360563 0111
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする