PCチョコレートモールド B-2003 半球 35個取
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)Φ25
高さ(mm)24
容量(g)約5.5
外寸(mm)275×175
コード671000190
耐熱温度(℃)-10~140
内容量1個
注意
※オーブンや直火での使用は不可。※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。