シリコン加工 シャンテーヌ型 8ヶ付

シリコン加工 シャンテーヌ型 8ヶ付 ノーブランド

熱伝導も良く、焼き色も均一に仕上がります。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。

材質ブリキシリコン加工 寸法(mm)77(63)×45(31)×h18 外寸(mm)300×218 板厚(mm)0.6 コード476000760 内容量1枚
注意
※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。
※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。
※200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。
※オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58641908 -
9,200
8,798
9,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする