オーム電機
LEDタッチライト USB充電式 マグネット取付対応
スイッチをタッチしてON/OFFができます
USB充電式で電池交換不要
マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品
両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本
質量(g)
42(鉄製プレート含まず)
電源
リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)
55(満充電の場合)
表示
【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源
LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間
2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)
標準持続時間(h)
2.5(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
81×23
内容量
1個
注意
※ 本製品は屋内用ですので、直射日光や雨等があたる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436587
NIT-BLA60TR-W
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください