アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート

アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート - グーリングジャパン

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。

用途
アルミ、アルミ合金用。
貫通穴用。
公差穴用。
材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式シャンクスルー内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577221081679 10.000233-415861011961
63,750
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
577221261679 14.000233-101861302285
86,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
577221511679 16.000233-1058615022102
88,250
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
577221691679 18.000233-1044615025102
98,800
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
577221871679 20.000233-4227615025100
104,580
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
577222051679 4.000233-26464681240
45,110
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
577222301679 5.000233-09914761240
46,420
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
577222481679 6.000233-25804761240
47,070
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
577222661679 7.000233-262561011665
50,000
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
577222911679 8.000233-418161011665
49,700
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする