イスカル
スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM
MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
用途
穴あけ加工用。
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
使用可能長さ(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58072300
DCN 040-008-MMT05-2D
698-4041
工具突出しLPR:22
OAL:28.75
LU:8.62
DCON:7.6、機械側DCONMS:7.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072309
DCN 045-009-MMT05-2D
698-4051
工具突出しLPR:23.3
OAL:30.05
LU:9.66
DCON:7.6、機械側DCONMS:7.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072318
DCN 050-010-MMT06-2D
698-4042
工具突出しLPR:27.25
OAL:33.55
LU:10.73
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072327
DCN 055-011-MMT06-2D
698-4066
工具突出しLPR:27.5
OAL:33.8
LU:11.81
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072336
DCN 060-012-MMT06-2D
698-4071
工具突出しLPR:27.9
OAL:34.2
LU:12.96
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072345
DCN 065-013-MMT06-2D
698-4055
工具突出しLPR:29.5
OAL:35.8
LU:14.18
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072361
DCN 070-014-MMT06-2D
698-4046
工具突出しLPR:30.1
OAL:36.39
LU:15.01
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072370
DCN 075-015-MMT06-2D
698-4038
工具突出しLPR:31.1
OAL:37.4
LU:16.01
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072379
DCN 080-016-MMT06-2D
698-4058
工具突出しLPR:32.9
OAL:39.19
LU:17.18
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072388
DCN 085-017-MMT06-2D
698-4065
工具突出しLPR:33.9
OAL:40.19
LU:18.29
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072397
DCN 090-018-MMT08-2D
698-4060
工具突出しLPR:37.4
OAL:44.9
LU:19.35
DCON:11.6、機械側DCONMS:11.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072406
DCN 095-019-MMT08-2D
698-4064
工具突出しLPR:38.4
OAL:45.9
LU:20.44
DCON:11.6、機械側DCONMS:11.6
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072415
DCN 100-020-MMT08-2D
698-4057
工具突出しLPR:39.8
OAL:47.3
LU:21.5
DCON:11.6、機械側DCONMS:11.6
¥
41,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください