”TB型コンテナ”

”TB型コンテナ” - 積水テクノ成型”TB型コンテナ” - 積水テクノ成型”TB型コンテナ” - 積水テクノ成型”TB型コンテナ” - 積水テクノ成型”TB型コンテナ” - 積水テクノ成型”TB型コンテナ” - 積水テクノ成型”TB型コンテナ” - 積水テクノ成型”TB型コンテナ” - 積水テクノ成型

透明で中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。
積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。
工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。

材質ポリプロピレン(PP)透明内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074698TB3C701-45723120225135
1,820
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
58074707TB5C701-45755145270200
2,870
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
58074725TB20C701-457320170360400
7,270
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58074716TB10C701-457410170360200
3,890
1,898
2,088(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする