マグネットトレイ

マグネットトレイ - 八幡ねじ

マグネット付の為、鉄製のツールキャビネットに引っつける事が出来ます。
高さ調整ができるため、収納物に合わせて使用できます。
穴付の為、カナビラ等で引っ掛けて使用することも可能です。
トレイ底にマグネットがついている為、工具や分解して外した部品を入れておけば紛失を防ぐことができます。

トラスコ品番230-7727材質TPE(熱可塑性エラストマー)、フェライト磁石外寸法・高さ(mm)90外寸法・間口(mm)147内容量1個
注意
※故障の原因になる可能性がありますので、PC・TV等の精密電子機器周辺でのご使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074741YHI-MGTR-BK-S
1,083
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする