クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付)

クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付) - パール金属クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付) - パール金属

シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。

仕様500スタンド付材質パネル・スタンド:AS樹脂サイズ500質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×90×195(スタンド含む)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58770130HC-502
1,500
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする