ギガ・セレクション
コレットケース
コレットの保管に最適です。
蓋付き、重ねての保管も可能です。
サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
色
赤
規格
ER11/SK6/NBC8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(蓋除く)142×155×34
穴数
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59077281
E11
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください