【種 たね タネ】早どり サラダ春菊 しゅんぎく
若どり30日より食べられます。
容量(mL)33
タイプ種
まきどき北海道:4月中旬~9月上旬、寒地:4月上旬~10月上旬、平地:3月下旬~11月中旬、暖地:3月中旬~11月中旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
若どり30日より食べられます。