【種 たね タネ】時なし五寸 あまい人参 にんじん ニンジン

【種 たね タネ】時なし五寸 あまい人参 にんじん ニンジン アタリヤ農園

濃鮮紅色でベータカロテンの含有率が高く、根長が18cmほどになります。肥大性に優れた中早生種で、裂根が少なく周年栽培も可能です。肉質はやわらかで甘味が強く、臭みの少ないおいしい人参です。

容量(mL)4 タイプ まきどき北海道:4月下旬~6月下旬、寒地:4月上旬~8月上旬、平地:3月中旬~4月下旬、7月中旬~8月中旬、暖地:3月上旬~3月下旬、8月上旬~9月中旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は高温のため、発芽不良やトウ立の原因になりますので種まきは避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59092166 703172
400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする