アストロ
車の天井収納ネット
天井収納ネット カーゴネット ファスナー付き ちょい置き ラゲッジネット 車載 ヘッドスペースネット 天井が収納スペースに早変わり
用途
【車内の空間を有効活用できるルーフネット】車内の天井空間を有効活用できる車の天井に取り付ける収納ネット。
【ファスナー付きネットに収納&ちょい置き】ファスナー付きのネットで落下の心配なく、車内の小物をスッキリ収納。よく使う物やすぐに取り出したい物などはネットの上にちょい置きも可能。
【天井に収納スペースを作って車内を快適に】天井に収納スペースを作ることで、車内・座席を広々と使うことができる。ドライブ、旅行、アウトドア、レジャー、車中泊など荷物が多くなる際に。
材質
ポリエステル・ポリプロピレン
寸法(mm)
約幅900×長さ650
色
ブラック
質量(g)
355
耐荷重(kg)
約2
内容量
1個
注意
※アシストグリップ(取っ手)が4つある車種に取り付けが可能です。
※商品に同梱の説明書きをよくお読みいただき、正しくお取り扱いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59133597
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください