曜日別特売

電気ストーブ 800W

電気ストーブ 800W - ゼピール

置き場所をとらないコンパクトサイズ。
出力切替2段階(400W/800W)
ダイヤル式で簡単操作。

電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800本体質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×120×330安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ電源コード(m)約1.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59171449ZDQ-08B-W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする