7.6m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス

7.6m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス - StarTech.com7.6m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス - StarTech.com7.6m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス - StarTech.com

最大解像度2560x1600に対応
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
電波障害を排除するフェライトコア
2重シールド(編組+アルミ箔)
DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
DVI DDWG規格に準拠

用途デスクトップやノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続仕様フェライト数:2ブラック質量(g)763規格ケーブル被覆材難燃:CMG(汎用)、対応規格:DVI DDWGケーブル長(m)7.6AWG米国ワイヤゲージ規格:28保存温度範囲(℃)-20~70コネクタDVI-Dめっき:ニッケルシールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)0~95メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50被覆材ポリ塩化ビニル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637631DVIDDMM25
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする