Manfrotto
Pro-Light 三脚バッグ
イタリアンデザインによる洗練されたルックスと、優れた保護性能・使いやすさを両立した三脚バッグです。
用途
雲台側には追加パッドを配置し、衝撃からの保護力をさらに強化。撮影現場での移動や持ち運びにも配慮した、プロフェッショナル仕様の設計です。
材質
ナイロン、ポリエステル
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(cm)
外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757331
MB PL-TB-69
0.57
69×15×13
83×16×14
¥
21,591
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59757340
MB PL-TB-80
0.84
80×21×18
91×22×19
¥
31,818
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59757349
MB PL-TB-88
1.04
88×21×18
101×22×23
¥
38,409
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください