タンガロイ
チップ TEEN 43Z
仕様
【APMX】10、【BS】1.31、【CHW】-、【IC】12.7、【RE】1、【S】4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59959965
TEEN43ZTR AH3225
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください