ロアボールジョイント
メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-70342-IL
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:ロアボールジョイント 1個
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.65
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1個
付属品:クラウンナット,割りピン
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-7034999
備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品クラウンナット,割りピン
質量(kg)0.65
色ブラック
タイプロアボールジョイント 1個
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格品番:NA0-7034999
内容量1個
表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60434425 | NAB-70342-IL | 60434635 | NAB-70342-IL |
|
ロアボールジョイント | アイエルモータースポーツ | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | 注文コードが変更になりました |