アルミボールヘッドをロックレバーでスムーズに調節ができる雲台です。デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、角度や方向を素早く調節することができ、シャッターチャンスを逃しません。自在に角度調節が可能なボールドヘッドを搭載。ボールヘッドはロックレバーで固定できるため、接続機器の角度をスムーズに調節可能。カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。・三脚ネジ:1/4インチ(オス)・三脚用穴:1/4インチ(メス)