曜日別特売

ボールヘッド雲台

ボールヘッド雲台 - JTTボールヘッド雲台 - JTT

ボールヘッドで角度自在の雲台です。
自在に角度調節可能なボールヘッドはスクリュー式のネジで固定できます。
デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、角度や方向を素早く調節することができます。
カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。
・三脚ネジ:1/4インチ(オス)
・三脚用穴:1/4インチ(メス)

用途デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどの取り付け・固定に仕様【三脚ネジ】1/4インチ(オス) /【三脚用穴】1/4インチ(メス)ブラック質量(g)50保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)60×55×42耐荷重(g)(最大)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440558CAS-09
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする