曜日別特売

オイルレスヒーター

オイルレスヒーター - YAMAZEN(山善)

オイルヒーターと比べ、速暖性に優れています。空気を汚さない、乾燥させない、静音という特長から睡眠時の使用やクリーンな暖房を探したいという方におすすめです。
チャイルドロック、転倒オフスイッチ、サーモスタット、24時間入切タイマー搭載。※入切タイマーの同時設定はできません

用途パネルヒーター 電気暖房 電気ストーブ 出力3段階 キャスター付き おしゃれ シンプル 子供部屋 リビング 寝室質量(kg)5.5ブラック出力(W)3段階(500/700/1200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)1.8保証期間(メーカー)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×46.4×59.4温度設定5段階(16/19/22/25/28℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60559321DOL-J12(B)E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする