Ulanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー

Ulanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー - UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー - UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー - UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー - UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー - UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー - UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー - UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー - Ulanzi

【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。
【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。
【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。
【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。

材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)105×57×31±5質量(g)118±5対応OSiOS、Android、Harmony OSクランプ幅(mm)(スマホ)60-85バッテリーCR1225バッテリー電圧(V)3バッテリー容量(mAh)48耐荷重(g)500折りたたみ寸法(mm)104動作距離(m)最長:10内容量1個
注意
※商品が軽量なので、真上からの撮影には対応しません。首を下げるとスマホの重みで前向きに倒れる可能があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60640225JJ02-B
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする