Ulanzi 撮影用 ライトスタンド アルミニウム製 折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応

Ulanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 - UlanziUlanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 - UlanziUlanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 - UlanziUlanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 - UlanziUlanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 - UlanziUlanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 - UlanziUlanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 - Ulanzi

【高質感・高さ調整自由】スタンドの表面はマットでざらつきのある特殊強化加工が施されており、擦り傷がつきにくくなっています。撮影スタンドは三段階で高さを45cmから190cmまで調整可能です。
【逆折り畳み収納・軽量】逆折れ格納式デザインなので、普通のライトスタンドと異なり、折り畳後の長さがより短く、室外で撮影する場合は更に手軽に持ち運べます。重量わずか0.8kgで、コンパクトな43cmに折りたたまれ、調節可能な照明スタンドは持ち運びが簡単です。
【安定性・頑丈】撮影用スタンドの底部はカメラ三脚のデザインで、耐震性と安定感があります。また、足元にゴム製パッドが追加されており、滑り止め、床を擦り傷から守ります。
【高い互換性】スタンドの先端に1/4ネジを搭載、ソフトボックス、傘、反射鏡、リングフラッシュライト、LEDライト、雲台、デジタルカメラなどに適用。YouTube生放送、写真撮リ、ビデオ撮影などにご利用いただけます。

材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)825±10寸法(cm)43×8.6×8.6高さ(cm)最小:45、2つの脚部を伸ばした状態:103-190、片脚を伸ばした状態:76-165折りたたみ寸法(cm)43最大耐荷重(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60640198TT43
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする